エコプランター浅型 360

エコプランター浅型 360 - 八幡化成エコプランター浅型 360 - 八幡化成エコプランター浅型 360 - 八幡化成エコプランター浅型 360 - 八幡化成エコプランター浅型 360 - 八幡化成エコプランター浅型 360 - 八幡化成エコプランター浅型 360 - 八幡化成エコプランター浅型 360 - 八幡化成

種々の寄せ植えが楽しめる浅型プランター。

用途高低差を出した立体感ある寄せ植えに最適です。たっぷりな容量でありながら、軽量で耐久性に優れたプラ鉢だから移動も楽にできます。容量(L)約11寸法(直径Φ×高さH)(mm)約363×153内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70394365-ポリプロピレン(木粉入)ナチュラル
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
70394374-ポリプロピレン(木粉入)素焼き調
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
70394390-ポリプロピレン(木粉入)グレー
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
70394399-ポリプロピレン(木粉入)ネイビー
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
70394408-ポリプロピレン(木粉入)ブラック
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
70394417-ポリプロピレン(古紙入)マスタード
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
70394426-ポリプロピレン(古紙入)ホワイト
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
70394435-ポリプロピレン(古紙入)グリーン
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする