八幡化成
エコプランターオーバル 320
やわらかな曲線と丸みのあるフォルムが特徴のオーバルプランター。
用途
高低差を出した立体感のある寄せ植えや家庭菜園にも最適。深型・たっぷり容量で、植える植物の幅がぐっと広がります。
容量(L)
約5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約318×192×159
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
全8種類を絞り込む
材質
ポリプロピレン(古紙入)
ポリプロピレン(木粉入)
色
選択してください
グリーン
グレー
ナチュラル
ネイビー
ブラック
ホワイト
マスタード
素焼き調
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70394530
-
ポリプロピレン(木粉入)
ナチュラル
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
70394539
-
ポリプロピレン(木粉入)
素焼き調
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
70394548
-
ポリプロピレン(木粉入)
グレー
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
70394557
-
ポリプロピレン(木粉入)
ネイビー
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
70394566
-
ポリプロピレン(木粉入)
ブラック
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
70394575
-
ポリプロピレン(古紙入)
マスタード
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
70394584
-
ポリプロピレン(古紙入)
ホワイト
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
70394600
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください