エコプランター浅型 300

エコプランター浅型 300 - 八幡化成エコプランター浅型 300 - 八幡化成エコプランター浅型 300 - 八幡化成エコプランター浅型 300 - 八幡化成エコプランター浅型 300 - 八幡化成エコプランター浅型 300 - 八幡化成エコプランター浅型 300 - 八幡化成エコプランター浅型 300 - 八幡化成

種々の寄せ植えが楽しめる浅型プランター。

用途高低差を出した立体感ある寄せ植えに最適です。たっぷりな容量でありながら、軽量で耐久性に優れたプラ鉢だから移動も楽にできます。容量(L)約6寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×121内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70394286-ポリプロピレン(木粉入)ナチュラル
990
919
1,011(税込)
7日以内出荷
70394295-ポリプロピレン(木粉入)素焼き調
990
919
1,011(税込)
7日以内出荷
70394304-ポリプロピレン(木粉入)グレー
990
919
1,011(税込)
7日以内出荷
70394320-ポリプロピレン(木粉入)ネイビー
990
919
1,011(税込)
7日以内出荷
70394329-ポリプロピレン(木粉入)ブラック
990
919
1,011(税込)
9日以内出荷
70394338-ポリプロピレン(古紙入)マスタード
990
919
1,011(税込)
7日以内出荷
70394347-ポリプロピレン(古紙入)ホワイト
990
919
1,011(税込)
7日以内出荷
70394356-ポリプロピレン(古紙入)グリーン
990
919
1,011(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする