エコプランターオーバル 490

エコプランターオーバル 490 - 八幡化成エコプランターオーバル 490 - 八幡化成エコプランターオーバル 490 - 八幡化成

やわらかな曲線と丸みのあるフォルムが特徴のオーバルプランター。

用途高低差を出した立体感のある寄せ植えや家庭菜園にも最適。深型・たっぷり容量で、植える植物の幅がぐっと広がります。材質ポリプロピレン(木粉入)容量(L)約19サイズ(号)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約488×300×223内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70394636-素焼き調
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
70394645-グレー
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
70394654-ブラック
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする