八幡化成
エコプランター角型ワイド 240
葉っぱのレリーフがオシャレなプランター角型ワイド
用途
ウィンドウボックスタイプで、ベランダなどの家庭菜園や寄せ植えに最適です。
容量(L)
約2.2
サイズ(号)
約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約242×122×126
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393970
-
ポリプロピレン(木粉入)
グレー
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70393979
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください