八幡化成
エコプランターオーバル 400
やわらかな曲線と丸みのあるフォルムが特徴のオーバルプランター。
用途
高低差を出した立体感のある寄せ植えや家庭菜園にも最適。深型・たっぷり容量で、植える植物の幅がぐっと広がります。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
容量(L)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約398×240×182
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70394609
-
素焼き調
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
70394618
-
グレー
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
70394627
-
ブラック
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください