曜日別特売

バッテリーブロワ

バッテリーブロワ - ゼノア

ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。
一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。

用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に仕様日振動曝露量:1.5m/s2風量(m3/min)11.33乾燥質量(kg)本体:2.5バッテリー電圧(V)36音圧(dB/m)65(A)/15適合バッテリーBLi200ZR音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:100(A)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×120×270内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は付属しておりません。別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392360HRi260
50,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする