仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)内容量1個