曜日別特売

アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ

アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ - タカチ電機工業アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ - タカチ電機工業

穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。

用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。材質アルミダイキャスト(ADC12)表面処理ショットブラスト対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397759WGMB-2N
710
709
780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする