DINレールボックス DRBシリーズ

DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ - タカチ電機工業

DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。

用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄耐荷重(kg)3表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5取付け方法DINレール(35mm)材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397777DRB12-5-864(有効寸法)801205045.5(有効寸法)
3,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70397786DRB12-7-864(有効寸法)801207065.5(有効寸法)
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70397795DRB12-10-864(有効寸法)8012010095.5(有効寸法)
3,960
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70397804DRB15-5-1084(有効寸法)1001505045.5(有効寸法)
3,540
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70397820DRB15-7-1084(有効寸法)1001507065.5(有効寸法)
3,790
3,788
4,167(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70397829DRB15-10-1084(有効寸法)10015010095.5(有効寸法)
4,520
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする