曜日別特売

ケーブルカッターアタッチメント

ケーブルカッターアタッチメント - エスコ

充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。

全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439698EA813PA-87
オープン
76,400
84,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする