エスコ
キャビネット(A5)
引出し1列型。脇机型3段。A5W仕切板6枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質
スチール
質量(kg)
31.0
色
ホワイト
耐荷重(kg/段)
40(均等荷重)
引出し内寸法(mm)
234(W)×562(D)×185(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×620×740
グリーンマーク
認定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441125
EA954DC-26
オープン
¥
63,500
¥
69,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください