曜日別特売

エッジボード用カッター

エッジボード用カッター - エスコエッジボード用カッター - エスコエッジボード用カッター - エスコエッジボード用カッター - エスコエッジボード用カッター - エスコエッジボード用カッター - エスコエッジボード用カッター - エスコ
材質鉄、樹脂寸法(mm)エッジボードサイズ:100×100×10(t)質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×206×475内容量1台
注意
※【お客様組立品】
※マグネットは刃の保持用(怪我を防ぐため)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438630EA762EB-93
オープン
70,300
77,330(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする