曜日別特売

DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)

DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコ

付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。

質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437878EA116DC-5A
オープン
5,060
5,566(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする