曜日別特売

ガソリン携行缶(UN適合品)

ガソリン携行缶(UN適合品) - エスコガソリン携行缶(UN適合品) - エスコガソリン携行缶(UN適合品) - エスコガソリン携行缶(UN適合品) - エスコガソリン携行缶(UN適合品) - エスコガソリン携行缶(UN適合品) - エスコガソリン携行缶(UN適合品) - エスコガソリン携行缶(UN適合品) - エスコ

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。

材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440748EA991HB-105B1.75402.4×252.3×122.5(H)
オープン
5,540
6,094(税込)
翌日出荷
返品不可
70440757EA991HB-110B2.110402.4×252.3×191.7(H)
オープン
6,150
6,765(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする