曜日別特売

AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) - エスコ

AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。

寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438429EA815GN-46A
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする