エスコ
サイドテーブル
アジャスター付。電話台としても使えます。
材質
フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂
質量(kg)
5.6
耐荷重(kg)
天板:10 棚板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×344×721
天板高さH(mm)
700
適合電話機
サイズ:350×344(mm)以下
高さ調整範囲(mm)
10程度
可動範囲
なし
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441265
EA954HJ-35
オープン
¥
65,300
¥
71,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください