エスコ
コンセント
定格容量
15A 125V
適合電線
Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式
電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式
サイズ(mm)
50.1×110×24.1(D)
差込口
1個
コンセント
2P(アースターミナル付)
内容量
1個
関連資料:
図面(0.09MB)
仕様(0.51MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440215
EA940CD-466A
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください