エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付)

エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付) - エスコ

EA770TB-21用。ディーゼルエンジンの測定に役立つ、煤塵を防ぐ焼結フィルタ付。排ガスダクトから放出された高温でハンドル部が溶けるのを防ぎます。ホース内に汚染を防ぐインラインフィルタ付。オプションの熱電対で温度測定も可能。工業エンジンなどの燃焼ガス測定に最適なエンジン用排ガスプローブです。煤塵からプローブを焼結フィルタが溶接されているため、ディーゼルエンジンの測定も可能です。設置型の工業用エンジンの燃焼ガスの測定に特に威力を発揮します。ハンドル部も含めてすべて金属製なので、燃 焼ガスのダクトから放出された熱により溶けることを防ぎます。プローブ先端は100mbarまでの高圧測定も可能です。フィルタはガスサンプリングプローブを煤塵から保護します。フィルタ自体が排ガスプローブに溶接されているため、測定中に滑りおちたり、紛失したりすることがありません。

材質ステンレス黒/シルバー質量(g)670シャフト径(Φmm)8ケーブル長(m)4最高温度(℃)1000先端長(mm)シャフト:14シャフト長さ(mm)335内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437729EA770TB-50
オープン
199,000
218,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする