エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付)

エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付) - エスコ

EA770TB-50用。排ガス測定と並行して排ガス温度の測定が可能。応答速度が速い熱電対。現場でユーザ自身が取付け可能。高温でも安全に使える耐熱ハンドル付き。テストーの工業エンジン用排ガスプローブ専用のアクセサリです。燃焼排ガス分析計 testo 340/350と接続してお使いください。この熱電対を使うと、排ガス測定と並行して排ガス温度を測定できます。金属製の耐熱ハンドルがついているので扱いやすく、燃える危険を最小に抑えて安全に作業することができます。

材質ステンレス質量(g)182ケーブル長(m)4最高温度(℃)1000シャフト長さ(mm)430径(mm)シャフト:2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437738EA770TB-51
オープン
84,000
92,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする