曜日別特売

キーハンガー

キーハンガー - エスコ

セット内容:5個掛用キーハンガー×4本、キーホルダー×20個(赤・青各10個)。5本用、20個掛用。交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。

材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーハンガー:144×16×33、キーホルダー:22×4×55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70442796EA956VE-47
オープン
3,600
3,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする