エスコ
ケーブルクランプ(金属成分入)
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質
ナイロン
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-40~85
適合ビス
M4
取付穴径(mm)
4.3
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440879
EA947FA-132
3.3
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440888
EA947FA-133
5.3
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440897
EA947FA-134
6.8
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440906
EA947FA-135
8.4
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440915
EA947FA-136
10.6
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください