エスコ
ねじ式キャスター(振動吸収)
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質
金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)
車輪径×幅:100×69
使用温度範囲(℃)
-5~60
軸長(mm)
19
耐荷重(kg)
20
取付高H(mm)
118~125
ねじサイズ
W3/8×山16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440714
EA986PH-11
557.2
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440730
EA986PH-12
599.2
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください