曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコ

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。

質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438657EA763AL-13F
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする