曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコ

「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 。メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 。料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」。ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」。ハイパワー「1300W」。ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」。

質量(kg)約5ボルドー消費電力(W)1300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90温度調整範囲(℃)80~250トレー内寸(mm)255×255サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H)タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439689EA763AL-21A
オープン
13,700
15,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする