エスコ
AC100V 換気扇
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質
フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂
電源
AC100V(50/60Hz)
内容量
1個(1台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ハネ径(cm)
寸法(cm)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440994
EA897EN-25A
1.9
20
埋込:25角
15/17
34.5/35.0
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441010
EA897EN-30A
2.2
25
埋込:29角
25.5/27.5
35.5/36.5
オープン
¥
10,960
¥
12,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください