エスコ
カラーキーホルダー
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
タグ:28×35×1.59(t)
全長(mm)
58
フック寸法(mm)
3.9×26.9
穴径(mm)
6.35
開口幅(mm)
5
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440924
EA956VL-91
ブルー
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440940
EA956VL-92
レッド
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440949
EA956VL-93
イエロー
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440958
EA956VL-94
ホワイト
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください