エスコ
エキスパンダーヘッド
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質
クロムモリブデン鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径
適合銅管径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70437930
EA208-13HA
冷媒管:34.93
水道管:1・1/4”
外径:1・3/8”
オープン
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
70437914
EA208-3HA
冷媒管:9.53
水道管:1/4”
外径:3/8”
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください