エスコ
サインスタンド
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
質量(kg)
4.7(満水時:11.1)
表示サイズ(mm)
445×445×1厚
取付穴
穴上3中2下2
サイズ(mm)
835(W)×403(D)×650(H)
内容量
1台
注意
※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441335
EA983FT-340
本体:高密度ポリエチレン 表示:白PET樹脂・表印刷
無地
オープン
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441344
EA983FT-344
本体:高密度ポリエチレン 表示:透明PET樹脂・裏印刷
進入禁止
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441360
EA983FT-345
本体:高密度ポリエチレン 表示:透明PET樹脂・裏印刷
通り抜け禁止
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください