エスコ
サインスタンド
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。開き止めロック付。
材質
PP
色
イエロー
表示内容
無地
サイズ(mm)
329(W)×310(D)×604(H) 折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440495
EA983DE-220B
1個
667
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
70442534
EA983DE-220
1箱(10枚)
667 (1枚)
オープン
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください