曜日別特売

ジグソー

ジグソー - エスコジグソー - エスコジグソー - エスコジグソー - エスコジグソー - エスコ

付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)

質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441089EA854BC-2A
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする