曜日別特売

ジグソーブレード(木材、プラスチック用)

ジグソーブレード(木材、プラスチック用) - エスコ

Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。

材質バイメタル厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)101.6山数10適合材硬質木材 4.8-31.8内容量1パック(5枚)
注意
※画像はEA854LB-3Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70442665EA854LB-7A
オープン
2,130
2,343(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする