コーナーガード

コーナーガード - エスココーナーガード - エスココーナーガード - エスココーナーガード - エスココーナーガード - エスココーナーガード - エスココーナーガード - エスココーナーガード - エスコ

粘着付。

ブラック内容量1個(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
厚さ(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440617EA983FJ-8発泡ラバーNBR330320×2017×17
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
70440626EA983FJ-23EPDMゴム330220×917×7
オープン
1,650
1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
70440644EA983FJ-25EPDMゴム330542×2037×15
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
70440660EA983FJ-26EPDMゴム450542×2037×15
オープン
4,950
5,445(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする