エスコ
コーナーガード
粘着付。
材質
EPDMゴム
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
2
色
ブラック
外幅(mm)
20×9
内幅(mm)
17×7
内容量
1個(5個)
注意
※画像はEA983FJ-23です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440635
EA983FJ-24
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください