エスコ
コーナーガード(三方)
専用両面テープ付。透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。弾力性、耐摩耗性に優れています。景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)
3
色
クリア
質量(g)
約3
サイズ(mm)
25×25×10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440967
EA983FE-73
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください