エスコ
オーバートップデスク
デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
材質
天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装
耐荷重(kg)
40(等分布耐荷重)
有効高さ(mm)
400・450・500・550・600(内寸)
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
※机は付いていません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441159
EA954DF-122
8.2
800×400
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70441177
EA954DF-124
12.3
1200×400
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70441150
EA954DF-121
6.6
600×400
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70441168
EA954DF-123
9.6
1000×400
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70441186
EA954DF-125
13.7
1400×400
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70441195
EA954DF-126
15.3
1600×400
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください