エスコ
オイルポンプ グリースチャージガンセット
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質
NBR(繊維入り)
破裂圧力(MPa)
4
耐熱温度(℃)
-10~50
口径(mm)
Φ20
最大圧力(MPa)
動作圧力:1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70438840
EA125PC-15
370
1.5
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌日出荷
返品不可
70438849
EA125PC-20
490
2
オープン
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください