エスコ
ゴム板[PDM/ロール]
ゴムドラム巻き。
材質
PDMゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
使用温度(℃)
-40~150
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441624
EA997XC-251
10
50
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441640
EA997XC-252
20
30
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441649
EA997XC-253
30
25
オープン
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長