エスコ
ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]
粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質
発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441685
EA997XD-24
15
3
50
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441694
EA997XD-25
20
5
30
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長