エスコ
ゴムスポンジ[NBR/ロール]
粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質
発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
内容量
1巻
注意
※画像はEA997XD-21です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441667
EA997XD-22
40
20
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441676
EA997XD-23
25
30
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長