エスコ
ゴムスポンジ[EPDM]
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質
EPDMゴム系
厚さ(mm)
10
使用温度(℃)
0~60
発泡倍率
約6.5倍
サイズ(mm)
200×200
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442708
EA997XD-312
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長