エスコ
ねじ込み式プラグ変換アダプター
材質
真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn
全長(mm)
40.5
質量(g)
2
定格電圧
1000V、CAT II
適合サイズ(Φmm)
4
定格電流(A)
25
内容量
1個
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70440294
EA940DP-731
黒
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440310
EA940DP-732
赤
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440319
EA940DP-733
青
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70440328
EA940DP-734
黄
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください