曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコ

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。

質量(kg)2.9消費電力(W)22(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45定格時間約5分(休止時間約30分)細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割待機電力(W)0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438779EA763ZD-4
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする