サンポール(トイレ洗浄剤)

サンポール(トイレ洗浄剤) - エスコサンポール(トイレ洗浄剤) - エスコサンポール(トイレ洗浄剤) - エスコサンポール(トイレ洗浄剤) - エスコサンポール(トイレ洗浄剤) - エスコサンポール(トイレ洗浄剤) - エスコサンポール(トイレ洗浄剤) - エスコサンポール(トイレ洗浄剤) - エスコ

ニオイや汚れの原因となる細菌を除菌します。

用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※使用上の注意:用途外に使わない。・他の容器に移して使用しない。(3L、5L→専用の容器以外に移して使用しない。)・使用の時はゴム製等の手袋又は柄つきブラシを使う。・容器の側面を強く持ってキャップを開けると原液が飛び出すおそれがあるので注意する。・横向きノズルです。液の出る方向に注意する。・目や皮膚、衣服に液がつかないよう注意する。・使用後は手を洗うこと。・液を便器にかけたまま放置しない。・便座等便器内以外に誤ってかけた場合は速やかに拭き取り、よく水拭きする。・子供の手が届くところに置かない。・原液で使用すると、タイルの目地をいためたり、特殊タイルや一部の合成樹脂は変色することがあるので注意する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441780EA922AJ-0.5A1本500
オープン
255
281(税込)
翌日出荷
返品不可
70441789EA922AJ-1A1本1000
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
70442297EA922AJ-0.5BA1箱(24本)500
オープン
5,850
6,435(税込)
翌日出荷
返品不可
70442306EA922AJ-1BA1箱(12本)1000
オープン
5,230
5,753(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする