ケーブルロック

ケーブルロック - エスコケーブルロック - エスコケーブルロック - エスコケーブルロック - エスコケーブルロック - エスコ

ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。

用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440678EA983SF-111
オープン
2,710
2,981(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする