裾止めバンド 2本入
伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。
自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。
夜、光に反射するライン有。
用途
チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等
材質
ポリエステル(生地)、ゴム糸
寸法(mm)
長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm
色
黒
質量(g)
30(1本あたり)
タイプ
マジック式
内容量
1セット(2本)
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72741465
-
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください