曜日別特売

シューズカバー

シューズカバー - アークランドサカモトシューズカバー - アークランドサカモトシューズカバー - アークランドサカモト
用途靴用部分化学防護服材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン全長(mm)約400ホワイトサイズフリー(ロング)規格JIS規格:ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品耐水圧(mm)1000以上特性耐水ひもタイプ太い内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70443548SC2000L
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする