アークランドサカモト
保護ゴーグル
用途
目の保護に
材質
フレーム:軟質ビニール(ベンチレーター付)
形状
ゴーグル型
色
フレーム部:ブラック レンズ:クリア
機能
UVカットレンズ、マスク対応、メガネ対応
材質(レンズ)
ミストレスレンズ(0.8mm)、セルロースレンズ(0.6mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443627
YG-506
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください