曜日別特売

エレファフォーム

エレファフォーム - ハクゾウメディカルエレファフォーム - ハクゾウメディカルエレファフォーム - ハクゾウメディカル

アルコールを含まない手指消毒剤です。アルコールフリータイプです。150mLの使い切りやすいタイプです。ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。ワンプッシュあたり約1mLです。専用ポシェットに入れることができます。(別売)

用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分【有効成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05%【添加物】水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミンオキシド液、水医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704442143102101
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする