重松製作所
防じんマスク用ろ過材
用途
防じんマスク用ろ過材
仕様
R1フィルタ、国家検定合格品
適合機種
DR74R、DR10R
材質
本体:ガラス繊維
色
ホワイト
入数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443505
292204
オープン
¥
2,899
¥
3,189
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください